Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25936516
品番
028161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。
差込部はマグネット付です。
トラスコ品番
249-4360
材質
軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス
全長(mm)
271.5
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
173.5
先端
マグネットあり
ハンドル径(Φmm)
32
ホルダー長さ(mm)
全長173.5
マグネット
有