Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
25936525
品番
008875
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ビット6本内蔵可能です。
差込部はマグネット付です。
コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番
249-4356
セット内容
TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5
材質
ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)
115、先端ビット:25
差込角(mm)
6.35
マグネット
有
入数
6点
シャンク径(mm)
6.35