クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード25936534 品番008873
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビット6本内蔵可能です。
差込部はマグネット付です。
コンパクトなので携行に便利です。

トラスコ品番249-4357 セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする