Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
25936550
品番
008877
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ビット6本内蔵可能です。
差込部はマグネット付です。
コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番
249-4358
セット内容
(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5
材質
ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)
115、先端ビット:25
差込角(mm)
6.35
マグネット
有
入数
6点
シャンク径(mm)
6.35