曜日別特売
EBB4100 エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション 25936708

EBB4100 エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション 25936708
EBB4100 エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション 25936708
EBB4100 エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション 25936708
EBB4100 エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション 25936708

エコボール(封筒等補強用)

(2件のレビュー)
タイプB4用
内容量1パック(100枚)注文コード25936708品番EBB4100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚めのコートボールのカット紙です。

用途封筒に書類等を封入し送付する際に、当て紙として。トラスコ品番257-0245白/灰タイプB4用縦(mm)364横(mm)257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 冊子郵送時の厚紙封筒補強用
サービス業

厚紙封筒の補強用に購入しました。
とても安かったので強度がどれ程かわからず不安だったのですが、現物を見てみたら無問題の厚みでした。また利用します。

対象商品 : 25936699
2024-06-04
用途: 封筒の中に入れる商品の折り曲げ防止用の台紙として
その他業種

厚みがしっかりあって、とても丈夫です。価格的にも、この価格でこの厚さだとお得だと思いました。ただし、モノタロウの商品詳細欄には、「厚さの数値」が掲載されていなかったので、他のサイトで確認する羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする