キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形A4号封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7枚)
注文コード
25936839
品番
KA4K85SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に。
ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。
トラスコ品番
257-8797
色
茶
サイズ
角形A4号
タイプ
角A4(テープ付)
縦(mm)
312
横(mm)
228