キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ケント封筒 ホワイト テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7枚)
注文コード
25936866
品番
KA4W80SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適。
ヤマト運輸のネコポスの規定サイズに適合しています。
トラスコ品番
257-8792
色
白
タイプ
角A4
縦(mm)
312
横(mm)
228