プリンタ対応 長形3号封筒 ホワイト80g 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード25936884 品番N3MP80W50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。

用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に。 トラスコ品番337-4241 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25936884
2024-05-31
用途:
お仕事用の封筒
サンフラッツ 様 (不動産業)

2回目の購入です。裏面にスタンプを押す時に、中央に継ぎ目のない封筒を探しておりまして
キングさんの封筒がとても使いやすく、長年使用させて頂いております。表面のプリンタ印刷も、インクの仕上がりがとてもきれいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする