キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
プリンタ対応 長形3号窓明封筒 プライバシー保護ホワイト80g 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
25936909
品番
N3PPBM80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プリンター対応の窓フィルムを使用、また、中身が99%透けない用紙を使用した封筒です。
用途
請求書等の送付や、DM等に。
トラスコ品番
337-4239
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120