長形封筒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 25936927 品番 N4K70SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。

用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90) トラスコ品番257-8206 サイズ長形4号 タイプ長4〒(テープ付) 縦(mm)205 横(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
郵便物の郵送
ポリ技研 様 (卸売・小売業)

商品がとても早く届いた。梱包もしっかりしていて商品に傷は無かった。
商品の紙質も良く、適当な硬さもあり、とても扱い易い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする