曜日別特売
PAPF-A4 ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入 今村紙工 25936945

PAPF-A4 ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入 今村紙工 25936945
PAPF-A4 ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入 今村紙工 25936945

ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード25936945品番PAPF-A4
参考基準価格(税別)¥768販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

紙製のA4判ホルダーです。

用途書類を入れて送付等に。トラスコ品番337-4235サイズA4縦(mm)310横(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする