LED投光器 作業用フラットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25936970 品番 LEN-FH70D-SL-50K
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。 トラスコ品番324-5478 消費電力(W)73 保護等級IP65 電線長さ(m)3 芯数3心 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)10800 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする