日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
LED投光器 作業用フラットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25936979
品番
LEN-FH20D-SL-50K
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途
工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
トラスコ品番
332-9510
消費電力(W)
23
保護等級
IP65
電線長さ(m)
3
芯数
3心
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3270
電球の種類
LED