日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
LED投光器 常設用フラットライト20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25936997
品番
LJS-FH20D-BK-50K
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途
看板・店舗照明に。
工場・倉庫・大型施設の照明に。
ライトアップ照明に。
付属品
M10×25ボルトナットセット
トラスコ品番
332-9508
幅(mm)
191
色
黒
高さ(mm)
224
奥行(mm)
76
電源(V)
100/200(50/60Hz)
消費電力(W)
23(100V/200V)
コード長さ(m)
1.5
保護等級
IP65
芯数
3心
色温度(K)
5000
使用場所
屋内・屋外兼用
明るさ(Lm)
3270
電球の種類
LED
注意
※プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。