LED投光器 常設用フラットライト30W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25937024 品番 LJS-FH30D-BK-50K
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。

用途
看板・店舗照明に。
工場・倉庫・大型施設の照明に。
ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット トラスコ品番332-9501 幅(mm)191 高さ(mm)224 奥行(mm)76 電源(V)100/200(50/60Hz) 消費電力(W)30(100V)、30(200V) コード長さ(m)1.5 保護等級IP65 芯数3 色温度(K)5000 使用場所屋内・屋外兼用 明るさ(Lm)4480 電球の種類LED
注意
※プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする