日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
LED投光器 常設用フラットライト50W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25937040
品番
LJS-FH50D-W-50K
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途
看板・店舗照明に。
工場・倉庫・大型施設の照明に。
ライトアップ照明に。
付属品
M10×25ボルトナットセット
トラスコ品番
324-5485
幅(mm)
221
色
白
高さ(mm)
260
奥行(mm)
91
電源(V)
(50/60Hz)100/200
消費電力(W)
(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)
1.5
保護等級
IP65
色温度(K)
5000K
明るさ(Lm)
8020
注意
※プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。