クイックリリース式PVCパイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25937365 品番864QR
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。
刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。
収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。
上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。
刃の交換は工具不要で容易に行えます。

用途
樹脂パイプの切断に。
外径9.5〜41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。
トラスコ品番257-4056 全長(mm)229 切断能力(mm)41 適合替刃864QRBL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする