フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの ケミカルアンカー
接着系アンカー FISシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
25937435
品番
558749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。
液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。
コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途
コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番
258-0054
セット内容
FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本
材質
ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)
360
適合材
コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
注意
※新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。
※注入前に、十分に清掃をしてください。
※丸棒は使用出来ません。