アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
簡易自動ガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25937444
品番
SGA-3
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。
空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途
離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。
トラスコ品番
255-8536
材質
本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス
空気使用量(L/min)
80
取付口
(エア・液体)G1/4
ノズル径(Φmm)
1.0