パワーソー 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 25937609 品番 PSE3140A
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。

用途
PS-200用鋸刃として。
銅管
トラスコ品番254-2470 適合機種PS-200 材質バイメタル 厚さ(mm)1.6 サイズ140×8山 山数8 能力(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする