MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MCC(松阪鉄工所)の セーバーソーブレード
パワーソー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25937618
品番
PSE3200A
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。
用途
PS-200用鋸刃として。
銅管
トラスコ品番
254-2465
適合機種
PS-200
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
サイズ
200×8山
山数
8
能力
(A)100