作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25937670 品番 FGBS7001-20X0975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。
表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。
裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。
フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。
グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。

用途
仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。
作業台の上で、物を滑らせたいところに。
粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
トラスコ品番256-7667 材質ガラスクロス+導電性カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)+シリコーン 厚さ(mm)0.2 ブラック 質量(g)236 奥行(mm)750 間口(mm)900 引裂強度(N)タテ25、ヨコ26 抵抗値(体積)1015、(表面)108 引張強度(N/cm)タテ310、ヨコ335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする