”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25937679 品番2564842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。
50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。
先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。
トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。
塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。

用途嫌気性接着剤の定量塗布に。 付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み) トラスコ品番257-2155 材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン) 幅(mm)40 容量(mL)50、250兼用 奥行(mm)115 容器(mL)適合:50・250 危険物の類別非危険物 塗布量0.03ml
注意
※1 回のトリガーでの塗布量調整はできませんのでトリガーを押す回数により塗布量を調整してください
※部品の販売、修理はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする