LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途補修材
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25937688
品番
396913
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。
金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。
使いやすい50gの少量サイズです。
用途
緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。
トラスコ品番
257-2156
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
灰
容量(g)
50
可使時間(分/25℃)
2〜5
硬化時間(分)
(25℃)10
危険物の類別
非危険物