※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR20-0.5T トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業 25937819 TKR20-0.5T トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業 25937819

トメロン金具 TKRタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25937819 品番 TKR20-0.5T
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。

用途ベルトの荷締めに。 仕様OHトメロン金具 トラスコ品番256-4465 材質スチール 幅(mm)29 高さ(mm)14 質量(g)23 全長(m)30 寸法A(mm)29 寸法B(mm)30 寸法C(mm)14 ベルト寸法(mm)(幅)20×(厚さ)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベルト(機種)TKM-1、TKM-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする