※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR38-3T トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業 25937828 TKR38-3T トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業 25937828

トメロン金具 TKRタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25937828 品番 TKR38-3T
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。

用途ベルトの荷締めに。 仕様OHトメロン金具 トラスコ品番256-4464 材質スチール 幅(mm)59 高さ(mm)23 質量(g)156 全長(m)54 寸法A(mm)59 寸法B(mm)54 寸法C(mm)23 ベルト寸法(mm)(幅)38×(厚さ)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベルト(機種)TKM-2(S.L)、RAC-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする