ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSボーイプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25937855
品番
SSBPOXE
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途
溶断・溶接用に。
トラスコ品番
257-0888
材質
真鍮
型式
関東式
流体
酸素
使用圧力(MPa)
1次側:2〜15、2次側:0.2〜0.99
接続
(入口)W22-14山(右)袋ナット(P)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
標準流量(L/min)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)