ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSボーイプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25937889
品番
SSBPLP
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途
溶断・溶接用に。
トラスコ品番
257-0887
材質
真鍮
流体
プロパン
使用圧力(MPa)
1次側:0.5〜1.56、2次側:0.01〜0.15
接続
(入口)W22.5-14山(左)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
標準流量(L/min)
2(P1=0.5MPa.P2=0.05MPa