ダイヤテックス
ダイヤテックスの ネット・シート・マルチ
ダイヤテックスの ネット
ダイヤテックスの 遮光ネット
ふあふあホワイトプラス 2m×2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25938004
品番
WHITEPLUS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
糸に特殊な遮熱剤を練りこむことで優れた遮熱効果を発揮します。
交点を熱融着した織物のためほつれにくいです。
用途
窓際の遮光、室内の温度上昇抑止に。
農園芸の遮光に。
屋外作業時の遮光に。
付属品
プラスチックハトメ
トラスコ品番
256-9947
材質
基材:ポリエチレン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
2000
色
ホワイト
長さ(m)
2
遮光率(%)
50
幅(m)
2
注意
※可燃物ですので火気には近づけないでください。
※ネットが風に飛ばされないようにしっかり固定してください。
※使用しないときは、冷暗所に保管してください。
※破棄する際は、行政の定めるルールに従って処理してください。