クッションドリル(鉄工用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 25938178 品番 AMD6P-4.0
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。
刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。
食い付き性がよく、ポンチングが不要です。
効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。
高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。

用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。 トラスコ品番258-0539 セット内容4.0(mm)×6本 材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材 全長(mm)108 溝長(mm)43 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4.0
注意
※穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので、十分にご注意ください。
※加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※必ず保護眼鏡を着用してください。
※製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする