検尿カップ AE-205 211mL 100個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード25938194 品番AE-205
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832
容量(満杯)(mL)211 仕様内目盛付き、混濁マーク有 材質耐酸紙(内側ラミネート加工) 寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5 目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL) アズワン品番0-7406-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする