コードレスナットツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25938284 品番NB08PT-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。
USBインターフェイス搭載しています。
無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。
ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。
余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。

用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能 トラスコ品番262-7875 セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース 全長(mm)358 質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時) 全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時) モータータイプDCブラシレスモーター 消費電力約150Ws/本(6サイズ) 電源電圧(V)DC18 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 ストローク幅(mm)1~8.5 適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード) 引力(kN)(公称)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする