日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテフォルダー
カルテフォルダー(アローブリッジファスナー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
25938386
品番
CF-A4L-3W2B
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
カルテをたくさん綴じても引きちぎれにくく、丈夫です。
リングファイルのように書類を綴じることができます。
仕様
2ブリッジタイプ、アローブリッジファスナー付
適合
A4ヨコ
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
A4
マチ(mm)
15
アズワン品番
0-7458-01