プローブフィット ワイドドライ Φ45×175mm 100枚入

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25938474 品番-
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,363
販売価格(税別)
7,603

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。
先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ>
プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ>
様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。

材質天然ゴムラテックス 寸法(mm)Φ45×175 アズワン品番0-7485-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25938474
2020-01-16
用途:
おもちゃの剣をつくる
その他業種

思っていたより薄いですが、そのぶん丈夫ですね。ゴム臭はしっかりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする