ST041 バーティカルリング アサダ 25938476 ST041 バーティカルリング アサダ 25938476 ST041 バーティカルリング アサダ 25938476 ST041 バーティカルリング アサダ 25938476 ST041 バーティカルリング アサダ 25938476

バーティカルリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25938476 品番ST041
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

レシプロソーで既設配管を直角切断できます。
切断後もパイプを保持します。
ガイドに沿って正確に高速切断できます。
内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。

用途パイプの切断に。 トラスコ品番254-5475 質量(kg)1 対応機種レシプロソー、セイバーソー 適合サイズ50A(60.5mm) アズワン品番65-2354-20 切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可) 適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9 適合刃長(mm)150以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする