曜日別特売
- アームホルダー ダイヤ工業 25938492

- アームホルダー ダイヤ工業 25938492
- アームホルダー ダイヤ工業 25938492

アームホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズフリーサイズ
アズワン品番0-7572-12
内容量1個注文コード25938492品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。

包帯種類その他仕様左右兼用材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)ブラックサイズフリーサイズアズワン品番0-7572-12ホルダー寸法(mm)175×390洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25938483
2021-04-06
用途: 腕の怪我
その他業種

肩パットがあるのは良いが、もっと厚くて大きいほうが良い。

対象商品 : 25938483
2017-06-28
用途: 半身不随の母に

今迄、手作りの三角巾を使用していました。今回TVで骨折した役の人が使用していたのを見て購入しました。母も気に入ったようで毎日使ってます。以前の三角巾は使用しなくなりました^^ 洗い替えにリピ検討中です。1点だけ、肩パッドがもう少し広く長かったら良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする