ノア[照明]
ノア[照明]の コードリール/延長コード
ノア[照明]の 延長コード
フリープラグ棒端子付コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25938546
品番
FP-VFF2.0W3M
参考基準価格(税別)
¥1,732
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。
トラスコ品番
337-4616
色
白
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
単相2P
電線長さ(m)
3
電線仕様-種別
VFF
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-心数(C)
2