※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS100XSB インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット Greenlee 25938677 LS100XSB インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット Greenlee 25938677 LS100XSB インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット Greenlee 25938677

インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25938677 品番LS100XSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥579,910

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm〜61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース トラスコ品番261-4000 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
注意
※電池パック・充電器は別売です。(マキタ製電池パックBL1830B、充電器DC18RF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする