※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS50LSB4 インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee 25938686 LS50LSB4 インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee 25938686 LS50LSB4 インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee 25938686

インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25938686 品番LS50LSB4
参考基準価格(税別)¥574,340 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm〜115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケース トラスコ品番261-4003 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
注意
※電池パック・充電器は別売です。(マキタ製電池パックBL1830B、充電器DC18RF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする