- 万能壷(ガラス) アズワン 25938727

万能壷(ガラス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25938727 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/硬質ガラス100℃、フタ/ステンレス 容量(mL)500 アズワン品番0-7712-03 内径×外径×高さ(mm)Φ87×Φ95×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25938675
2023-05-29
用途:
処置用適応瓶
永尾病院 様

オートクレープ 121℃で消毒していますが今のところ大丈夫です。

対象商品:
25938736
2020-09-24
用途:
綿球の保管に

医療用綿球の保管に使用しています。頑丈で蓋も開け易く、瑠璃色が一目で内容物の判別に役立ちます。

密閉性がさほど高くないので、アルコール綿の長時間保存には向かないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする