- 万能壷(ガラス) アズワン 25938745

万能壷(ガラス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25938745品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
材質本体/硬質ガラス100℃、フタ/ステンレス容量(mL)250ルリアズワン品番0-7713-02内径×外径×高さ(mm)Φ70×Φ75×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25938675
2023-05-29
用途: 処置用適応瓶
永尾病院

オートクレープ 121℃で消毒していますが今のところ大丈夫です。

対象商品 : 25938736
2020-09-24
用途: 綿球の保管に

医療用綿球の保管に使用しています。頑丈で蓋も開け易く、瑠璃色が一目で内容物の判別に役立ちます。
密閉性がさほど高くないので、アルコール綿の長時間保存には向かないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする