アルファメディカル
アルファメディカルの 施設用家具・備品
アルファメディカルの ベッド 施設用
アルファメディカルの シーツ・カバー 施設用
センター防水シーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25938885
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水面は抗菌・防臭加工が施されていて細菌の増殖を抑えます。
ボックス式は2ヶ所にエアーマット用のホース穴があいています。
仕様
ボックス式
幅(mm)
防水面1000
色
防水面/サックス、袖部/ホワイト
タイプ
83cm幅用
混率(%)
表地/綿80・ポリエステル20、裏地/ポリウレタンラミネート、袖部/綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×1910×150
アズワン品番
0-7820-02
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可