センター防水シーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25938903 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水面は抗菌・防臭加工が施されていて細菌の増殖を抑えます。
ボックス式は2ヶ所にエアーマット用のホース穴があいています。

仕様ひっかけ式 幅(mm)防水面1000 防水面/サックス、袖部/ホワイト タイプ83cm幅用 混率(%)表地/綿80・ポリエステル20、裏地/ポリウレタンラミネート、袖部/綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1910×150 アズワン品番0-7820-04 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする