フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀(ネジ止)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939068
品番
NF-0286
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
タイプ
両鈍 直
アズワン品番
0-7847-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器