フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀(ネジ止) 両尖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939095
品番
NF-0307
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
タイプ
両尖 曲
アズワン品番
0-7848-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※アズワン品番:0-6102-11のケースは別売りです。(0-676-01・02、0-2584-01・02)※アズワン品番:0-1668-11のケースは別売です。(連結式個人ケース0-5992-01〜05)