曜日別特売
20119300BK 導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲) 25939106

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸(mm)391×261×143
内容量1個注文コード25939106品番20119300BK
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。容量(L)10.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)391×261×143ブラックトラスコ品番268-2775材質導電性PP質量(kg)1.05有効内寸(mm)341×231×128外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)391×261×143外寸(mm)391×261×143内寸(mm)346×236×136底形状格子リブ表面抵抗値(Ω)106圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)適合カード差し(別売)カード差しT3型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)341×231×128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする