曜日別特売
67903000BK 導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲) 25939115

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)441×279×125
内容量1個注文コード25939115品番67903000BK
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。容量(L)10.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×279×125ブラックトラスコ品番268-2763材質導電性PP質量(kg)0.91有効内寸(mm)385×232×110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)441×279×125外寸(mm)441×279×125内寸(mm)395×241×118底形状格子リブ適合カード差し(別売)カード差しT1型-B適合コンテナテンバコED-7、テンバコED-13有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×232×110適合フタ(別売)テンバコ ED-FN2フタ嵌合商品テンバコ ED-7
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする