フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀(ハズシ) 両尖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939147
品番
NF-1288
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
タイプ
両尖 直
アズワン品番
0-7851-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器