曜日別特売
0.5mL本体のみ フッ素樹脂バイアル サビレックス 25939157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂バイアル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)0.5
内容量1本注文コード25939157品番0.5mL本体のみ
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いており、針貫通蓋は上面が薄く成型されています。

仕様胴径×高さ(mm):Φ10.7×32、型番(mL):0.5本体のみ材質PFA(フッ素樹脂)容量(mL)0.5アズワン品番2-742-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする