かじり・焼付き防止剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939176 品番 0932
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。
ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。
特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。
優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。
高温環境下で使用後の分解が容易になります。
ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。
強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。

用途
錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。
蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。
サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。
排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。
トラスコ品番322-2630 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.454kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※高速ベアリングには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする